Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 250V REG T55mm mech.Schalt S12-100-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 250V REG T55mm mech.Schalt
Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 250V REG T55mm mech.Schalt
Artikel-Nr.:
     262-B393H06
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100055
EAN/GTIN:
     4010312101247
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 250V REG T55mm mech.Schalt S12-100-24VDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, eltako stromstossrelais 10a, din-schienen schaltnetzteil, stromstoßrelais eltako, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,15*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,37*
€ 5,46*
ab € 15,63*
€ 21,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,43*
€ 21,49*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 15,91*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.