Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC 10A 250V AP T32mm mech.Schalt S81-002-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 230VAC 10A 250V AP T32mm mech.Schalt
Stromstoßschalter 230VAC 10A 250V AP T32mm mech.Schalt
Artikel-Nr.:
     262-B393B32
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     81002030
EAN/GTIN:
     4010312103333
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
eltako stromstossrelais 10a
Stromstoßschalter 230VAC 10A 250V AP T32mm mech.Schalt S81-002-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
2.3
Einbautiefe:
32 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A A
Montageart:
Aufputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais eltako, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,98*
ab € 18,68*
€ 24,90*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 25,11*
€ 5,46*
ab € 19,28*
€ 25,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 25,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.