Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker Gummi IP20 rechtw sw Schraubkl LEGRAND050252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 050252 Netzstecker-Adapter
Legrand 050252 Netzstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     262-B388G77
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     050252
EAN/GTIN:
     3245060502522
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Netzstecker Frankreich
Schutzkontaktstecker Gummi IP20 rechtw sw Schraubkl LEGRAND050252
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder Frankreich, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker ip20 schwarz, gummistecker schwarz, legrand gummistecker, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 10,93*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 10,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 11,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 12,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
919.171
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.