Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose IP54 50x50mm ger gr Kst schraubl.Kl hfr 11010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 11010 Steckdose Typ F Weiß
MENNEKES 11010 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B387A11
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11010
EAN/GTIN:
     4015394136712
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Anbausteckdose IP54 50x50mm ger gr Kst schraubl.Kl hfr 11010
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
grau
Flanschmaß:
50x50 mm
Für erschwerte Bedingungen nach VDE:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Schweiz, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,25*
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,45*
3 Tage
183
€ 5,80*
ab € 6,20*
€ 8,82*
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10714
ab € 11,98*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41418
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.