Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schuko-Stecker 3p, 16A, 230V, IP44, gr 7303
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B381F03
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
7303
EAN/GTIN:
4024941073035
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
mit Kabelknickschutz und vernickelten Kontakten - auch geeignet für belgisch/französisches System 250V.
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
TRUE
Halogenfrei:
TRUE
RAL-Nummer:
7035,00
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
139,00
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Bals CEE 125A,CEE-50V 63A,Schuko
Weitere Suchbegriffe:
schuko-stecker grau
,
schukostecker ip44
,
Anbaustecker
,
Duroplast-Stecker
,
Flächenstecker
,
Gummi-SCHUKO-Stecker
,
PVC-SCHUKO-Stecker
,
SCHUKO-Industrie-Stecker
,
SCHUKO-Stecker
,
SCHUKO-Steckvorrichtung
,
SCHUKO-Winkelstecker
,
Stecker
,
Stecker mit Schalter
,
Steckvorrichtung
,
Vollgummi-SCHUKO-Stecker
,
Wandstecker
,
Winkelstecker
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 3,75*
€ 4,74*
Lager 262
20
Frei Haus
–
€ 9,70*
Lager 1082
1
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 9,77*
Lager 624
20
Frei Haus
–
€ 14,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 194,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuko-Stecker 16A 7302 250V blau spritzwassergesch.2pol.PE
Bals Elektrotechnik
7302
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG