| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B363A12 Herst.-Nr.: 2218 EAN/GTIN: 4018241221807 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktstecker Gummi IP44 ger sw Schraubkl VSI Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Schutzkontakt Typ F | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Vollgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, gummistecker kalthoff, vollgummi stecker, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,93* | € 7,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,04* | € 7,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 5,23* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,97* | € 8,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,96* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|