Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Kst rechteck IP20 48x48x46mm 91912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwanddose Kst rechteck IP20 48x48x46mm
Hohlwanddose Kst rechteck IP20 48x48x46mm
Artikel-Nr.:
     262-B352E07
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     91912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddose Kst rechteck IP20 48x48x46mm 91912
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
48 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 12 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
46 mm
Länge:
48 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Trennwand:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
46 - 46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 3,70*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 4,25*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,79*
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 11,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
91911
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.