| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B352E03 Herst.-Nr.: 9182002 EAN/GTIN: 4011334053149 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand schraub geschl 9182002 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung: | geschlossen | Mit Anschlussraum: | ja | Montageart Installationsgerät: | schrauben | Montageart der Dose: | Rückwand | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Geräteeinbaudose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, geräteeinbaudose berker, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 1,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,28* | € 2,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,46* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|