Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose INTEGRO Ø45x22mm Kst rnd IP20 9182001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose INTEGRO Ø45x22mm Kst rnd IP20
Hohlwanddose INTEGRO Ø45x22mm Kst rnd IP20
Artikel-Nr.:
     262-B352E00
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9182001
EAN/GTIN:
     4011334053132
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose INTEGRO Ø45x22mm Kst rnd IP20 9182001
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 12 mm
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
22 mm
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
22 - 22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,47*
1 Tag
33
1
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,09*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,10*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
9182003
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.