| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B352C82 Herst.-Nr.: 9367105 EAN/GTIN: 4011334054863 |
| |
|
| | |
| Wipptaster-Modul sw 1S UP INTEGRO CLASSIC IP44 mt 9367105 Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Einzeltaster | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Wippe | Farbe: | schwarz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip44, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| |