Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perilex-Steckdose 16A AP IP44 Klappd hfr gr Kstgeh RAL7035 2441860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perilex-Steckdose 16A AP IP44 Klappd hfr gr Kstgeh RAL7035
Perilex-Steckdose 16A AP IP44 Klappd hfr gr Kstgeh RAL7035
Artikel-Nr.:
     262-B351C45
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2441860
EAN/GTIN:
     4011721028132
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Perilex-Steckdose 16A AP IP44 Klappd hfr gr Kstgeh RAL7035 2441860
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
108 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Halogenfrei:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A A
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Kanalsteckdose, Perilex-Steckdose, aufputz steckdose ip44 grau, feuchtraum steckdose, feuchtraum steckdose ip44, Aufputz-Perilex-Steckdose, Kraftsteckdose, Sondersteckdose, Sondersteckvorrichtung, Steckdose, Unterputz-Perilex-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,00*
ab € 12,81*
€ 18,20*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 20,34*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 20,61*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 23,39*
3 Tage
25
1
€ 9,45*
ab € 18,86*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2491010
ab € 9,24*
Zubehör
ABL
2206110
ab € 19,26*
Zubehör
ABL
2201110
ab € 9,70*
Zubehör
ABL
2451510
ab € 17,32*
Zubehör
ABL
2421110
ab € 9,15*
Zubehör
ABL
2407110
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.