Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steckdose 1f AP Perilex, 25A, rund, ws 2300010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose 1f AP Perilex, 25A, rund, ws
Steckdose 1f AP Perilex, 25A, rund, ws
Artikel-Nr.:
     262-B351C35
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     2300010
EAN/GTIN:
     4011721027999
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Perilex-Steckdose
aufputzsteckdose 1fach
3-polig + N + PE, 25 A AC 400/230 Vß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
true
Kunststoffgehäuse:
true
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
25,00 A
RAL-Nummer (ähnlich):
1013,00
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: aufputzsteckdose ip20, aufputzsteckdose weiss, Aufputz-Perilex-Steckdose, Kraftsteckdose, Sondersteckdose, Sondersteckvorrichtung, Steckdose, Unterputz-Perilex-Steckdose
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 13,03*
€ 15,62*
10
€ 5,95*
€ 23,48*
Lager 262
10
Frei Haus
€ 27,29*
10
Frei Haus
€ 30,64*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG