Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schuko-Steckdose f. VT EIB RDS6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Schuko-Steckdose f. VT EIB RDS6
Artikel-Nr.:  262-B344F30
Hersteller:  Doepke
Herst.-Nr.:  09980028
EAN:  4014712040458
Einbausteckdose - 250 V16 A nach DIN 49 440, Bauhöhe 60 mm
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Doepke REG+Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Steckdose
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 8,05*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG