Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Voltmeter 0-500V analog, 4PLE SM500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Voltmeter 0-500V analog, 4PLE SM500
Artikel-Nr.:  262-B344E55
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  SM500
EAN:  3250615635006
Suchbegriffe:
Hager
Voltmeter
Voltmeter - Klasse 1,5, 4 PLE, Meßbereich 0-500 Vß
Weitere Informationen:
Ausführung:DIN-Schiene
Breite:70 mm
Breite in Teilungseinheiten:4
Geeignet für Reiheneinbau:Ja
Genauigkeitsklasse:1
Höhe:90 mm
Max. Zeigerausschlag:90 °
Messbereich:0 - 500 V
Messsystem:Drehspule
Spannungsart:AC
Verlustleistung:3.5 W
... > Installation > Schutzschalt- u. Reiheneinbaugeräte > Hager Schutz Mess/Dämm.Sch
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgerät, Einbau-Voltmeter, Spannungsmesser, Voltmesser, Voltmeter für Schalttafel
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 55,71*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  55,71* €  66,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Voltmeter 0-500V digital, 4PLE SM501
Hager
SM501
€ 165,59* € 197,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG