Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Amperemeter 0-30A analog, 4PLE SM030


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Amperemeter 0-30A analog, 4PLE SM030
Artikel-Nr.:  262-B344E51
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  SM030
EAN:  3250615630308
Amperemeter - Dirtektmessung, 4 PLE
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe:
85 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messbereich:
0 - 30 A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
30 A
Schleppzeiger:
Ja
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
1.1 W
... > Installation > Schutzschalt- u. Reiheneinbaugeräte > Hager Schutz Mess/Dämm.Sch
Weitere Suchbegriffe: Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 61,18*
14 Tage
€ 6,50*
€ 99,98*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hager
SM020
€ 173,88*
€ 206,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG