Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE SH363K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE
Artikel-Nr.:
     262-B344C77
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH363K
EAN/GTIN:
     3250615589996
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 400vac 63a 3-polig
Ausschalter REG 3S 63A 400V 2,5TE SH363K
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
65 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Polzahl:
3
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter hager, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,16*
€ 34,75*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 26,40*
€ 35,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 35,70*
€ 5,46*
ab € 27,16*
€ 35,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,43*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,11*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,39*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,29*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 807,12*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,94*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 331,32*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,07*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,58*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,18*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,66*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,90*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,51*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,69*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.