Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 3f Kst ti-ws DELTAline AP-Geh IP20 titanweiß 5TG2903


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 3f Kst ti-ws DELTAline AP-Geh IP20 titanweiß
Gehäuse AP 3f Kst ti-ws DELTAline AP-Geh IP20 titanweiß
Artikel-Nr.:
     262-B330I64
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 3f Kst ti-ws DELTAline AP-Geh IP20 titanweiß 5TG2903
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
titanweiß | weiß
Form:
quadratisch
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Gerätebreite:
226 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
42.5 mm
Halogenfrei:
ja
Kanalübergreifende Montage:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: IC Sockel, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, aufputz-gehäuse 3fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,89*
€ 22,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,70*
€ 23,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,02*
€ 23,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,08*
€ 24,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,76*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2865
ab € 3,16*
Zubehör
Siemens
5TG2905
ab € 2,95*
Zubehör
Siemens
5TG2864
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
5TG2904
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.