Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf Raumtemp DELTAi-system ti-ws glz titanweiß 5TC9221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehknopf Raumtemp DELTAi-system ti-ws glz titanweiß
Drehknopf Raumtemp DELTAi-system ti-ws glz titanweiß
Artikel-Nr.:
     262-B330I19
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC9221
EAN/GTIN:
     4001869252551
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehknopf Raumtemp DELTAi-system ti-ws glz titanweiß 5TC9221
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Drehknopf
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
titanweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
> IK10
Verwendung:
Raumtemperaturregler | Thermostat
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Drehknopf, Drehknöpfe, Drehschalter, Knöpfe, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Raumtemperaturregler Drehknopf, Raumtemperaturregler Stellrad, Raumthermostat Drehknopf, Raumthermostat Stellrad, Uhrenthermostat Drehknopf, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,45*
ab € 5,46*
€ 7,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,51*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,89*
€ 5,46*
ab € 7,09*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 23,07*
Sonstiges
Siemens
5TC9220
ab € 6,94*
Sonstiges
Siemens
5TG25510
ab € 1,29*
Sonstiges
Siemens
5TG25511
ab € 2,89*
Sonstiges
Siemens
5TG25520
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25522
ab € 5,40*
Sonstiges
Siemens
5TG25521
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25530
ab € 3,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25532
ab € 8,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25531
ab € 8,56*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
ab € 6,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25542
ab € 13,42*
Sonstiges
Siemens
5TG25541
ab € 12,77*
Sonstiges
Siemens
5TG25550
ab € 10,43*
Sonstiges
Siemens
5TG11110
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.