Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte UAEIAE 1f DELTAi-system ws Schraubbef 5TG1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte UAEIAE 1f DELTAi-system ws Schraubbef
Zentralplatte UAEIAE 1f DELTAi-system ws Schraubbef
Artikel-Nr.:
     262-B330H05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1211
EAN/GTIN:
     4001869233178
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Zentralplatte UAEIAE 1f DELTAi-system ws Schraubbef 5TG1211
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
0.055 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
UAE/IAE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, IAE Abdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,53*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,73*
€ 4,12*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,19*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25510
ab € 1,29*
Sonstiges
Siemens
5TG25511
ab € 2,89*
Sonstiges
Siemens
5TG25520
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25522
ab € 5,43*
Sonstiges
Siemens
5TG25521
ab € 5,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25530
ab € 3,63*
Sonstiges
Siemens
5TG25532
ab € 8,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25531
ab € 8,56*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25542
ab € 13,42*
Sonstiges
Siemens
5TG25541
ab € 12,76*
Sonstiges
Siemens
5TG25550
ab € 10,43*
Sonstiges
Siemens
5TG11110
ab € 2,53*
Sonstiges
Siemens
5TG11120
ab € 4,21*
Sonstiges
Siemens
5TG11160
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.