Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Heizungsschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f 5TA4741


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Heizungsschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f
Kontroll-Heizungsschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f
Artikel-Nr.:
     262-B330E72
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4741
EAN/GTIN:
     4001869002491
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kontroll-Heizungsschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f 5TA4741
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Heizungsschalter:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputzschalter, Heizungs-Notschalter, Heizungshauptschalter, Heizungsnotschalter, Jalousieschalter, Rolladenschalter, Wippenschalter, Wippschalter, siemens jalousieschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 15,19*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,43*
2 Tage
7
1
€ 5,80*
ab € 10,82*
€ 15,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 15,55*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,77*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,73*
Zubehör
Siemens
5TG4200
ab € 3,62*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,10*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,12*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.