Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system ti-ws titanweiß Schraubbef 5TG2561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system ti-ws titanweiß Schraubbef
Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system ti-ws titanweiß Schraubbef
Artikel-Nr.:
     262-B330A97
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system ti-ws titanweiß Schraubbef 5TG2561
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
titanweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
0.055 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: D-Subminiatur Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, siemens zentralplatte titanweiß, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,72*
€ 4,19*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG2484
ab € 15,97*
Sonstiges
Siemens
5TG2485
ab € 13,93*
Sonstiges
Siemens
5TG25510
ab € 1,29*
Sonstiges
Siemens
5TG25511
ab € 2,89*
Sonstiges
Siemens
5TG25520
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25522
ab € 5,40*
Sonstiges
Siemens
5TG25521
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25530
ab € 3,63*
Sonstiges
Siemens
5TG25532
ab € 8,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25531
ab € 8,56*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25542
ab € 13,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25541
ab € 12,77*
Sonstiges
Siemens
5TG25550
ab € 10,39*
Sonstiges
Siemens
5TG11110
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.