Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f 5TA4710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f
Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f
Artikel-Nr.:
     262-B330A24
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4710
EAN/GTIN:
     4001869002507
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Kontrollschalter
Kontroll-Wechselschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f 5TA4710
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechselschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ip44 wechselschalter siemens, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 14,28*
3 Tage
18
€ 5,80*
ab € 10,43*
€ 14,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 14,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 15,35*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 10,91*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,77*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
Zubehör
Siemens
5TG7321
ab € 2,73*
Zubehör
Siemens
5TG4200
ab € 3,62*
Zubehör
Siemens
5TG7316
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7355
ab € 4,10*
Zubehör
Siemens
5TG7353
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7354
ab € 4,12*
Zubehör
Siemens
5TG7317
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7315
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG7333
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
5TG7343
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
5TG55058KK
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.