Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter gr glz DELTAfläche AP IP44 1f 5TA4706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselschalter gr glz DELTAfläche AP IP44 1f
Wechselschalter gr glz DELTAfläche AP IP44 1f
Artikel-Nr.:
     262-B330A22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Wechselschalter gr glz DELTAfläche AP IP44 1f 5TA4706
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltungsart:
Wechselschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ip44 wechselschalter siemens, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
417
€ 5,80*
ab € 5,48*
€ 7,69*
1 Tag
108
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 7,75*
7 Tage
18
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 8,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,77*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.