Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz IP20 Wippe 2p 5TA2114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousietaster-Einsatz IP20 Wippe 2p
Jalousietaster-Einsatz IP20 Wippe 2p
Artikel-Nr.:
     262-B330A04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2114
EAN/GTIN:
     4001869038018
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousietaster
Jalousietaster-Einsatz IP20 Wippe 2p 5TA2114
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Taster 2-polig
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippe, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 15,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 16,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,08*
€ 16,86*
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 16,86*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 7,20*
Sonstiges
Siemens
5TG6234
ab € 7,23*
Sonstiges
Siemens
5TG6284
ab € 4,30*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6252
ab € 9,00*
Sonstiges
Siemens
5TG6232
ab € 9,46*
Sonstiges
Siemens
5TG6282
ab € 6,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,25*
Sonstiges
Siemens
5TC1270
ab € 44,93*
Sonstiges
Siemens
5TG7933
ab € 7,21*
Sonstiges
Siemens
5TG7987
ab € 7,60*
Sonstiges
Siemens
5TG7961
ab € 5,68*
Sonstiges
Siemens
5TG7934
ab € 7,23*
Sonstiges
Siemens
5TG7814
ab € 5,63*
Sonstiges
Siemens
5TG7813
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.