Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose 2f M1, polarweiss 231018


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose 2f M1, polarweiss 231018
Artikel-Nr.:  262-B327G71
Hersteller:  Merten
Herst.-Nr.:  231018
EAN:  4011281661152
SCHUKO-Doppel-Steckdose - 16 A, AC 250 V, DIN 49 440 Passend für eine 60er Einbaudose. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Komplettgerät. SCHUKO-Doppel-Steckdose - 16 A, AC 250 V, DIN 49 440 Passend für eine 60er Einbaudose. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Komplettgerät.
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Vollplatte
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
2
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Merten Schalter UP ws+pws, Einsätze
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,84*
€ 5,31*
4 Tage
1
€ 5,50*
€ 5,44*
Elektrohandel_4you
5 Tage
5
€ 9,40*
€ 6,24*
3 Tage
1
€ 6,50*
€ 9,37*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 31,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Busch-Jäger
2054-0-0351
€ 5,28*
€ 6,28
Ähnlich
Merten
231018
€ 5,31*
€ 6,32
Ähnlich
Merten
231099
€ 5,31*
€ 6,32
Ähnlich
Merten
232115
€ 10,92*
€ 12,99
Ähnlich
Busch-Jäger
2123-0-0016
€ 24,12*
€ 28,70
Ähnlich
Busch-Jäger
2123-0-0024
€ 25,97*
€ 30,90
Ähnlich
Merten
212160
€ 10,90*
€ 12,97
Ähnlich
Merten
232160
€ 11,80*
€ 14,04
Ähnlich
Merten
231094
€ 9,37*
€ 11,15
Ähnlich
Merten
231119
€ 9,38*
€ 11,16
Ähnlich
Merten
231218
€ 17,94*
€ 21,35
Ähnlich
Merten
231224
€ 17,94*
€ 21,35
Ähnlich
Merten
231519
€ 12,36*
€ 14,71
Ähnlich
Merten
231024
€ 31,20*
€ 37,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG