Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose 1f System M, alu, Übersp. 276860


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose 1f System M, alu, Übersp. 276860
Artikel-Nr.:  262-B325I92
Hersteller:  Merten
Herst.-Nr.:  276860
EAN:  4042811016036
SCHUKO® - Überspannungsschutz - Steckdosen-Einsatz 16 A, AC 250 V, DIN 49440 Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung, optischer Funktionsanzeige (grüne LED), akustischem Signal. Mit Schraubklemmen. ableitbemessungsspannung: AC 250 V. Stossspannung (810): 4 kV. Schutzpegel: lt, 1,3 kV. Nennstrom: 16 A SCHUKO® - Überspannungsschutz - Steckdosen-Einsatz 16 A, AC 250 V, DIN 49440 Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung, optischer Funktionsanzeige (grüne LED), akustischem Signal. Mit Schraubklemmen. ableitbemessungsspannung: AC 250 V. Stossspannung (810): 4 kV. Schutzpegel: 1,3 kV. Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
Aluminium
Frequenz:
50 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
lackiert
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Überspannungsschutz:
Ja
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Überspannungsschutz, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (3)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 5,84*
€ 79,39*
5 Tage
€ 5,50*
€ 82,84*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 95,73*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Merten
276814
€ 94,72*
€ 112,72
Ähnlich
Merten
276819
€ 93,33*
€ 111,06
Ähnlich
Merten
276844
€ 93,33*
€ 111,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG