Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f gobrz gl CD CD 500 Metall goldbronze glz f.GEB-K Alu CD581GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD 581 GB
JUNG CD 581 GB
Artikel-Nr.:
     262-B324C74
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD581GB
EAN/GTIN:
     4011377051805
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Einbaurahmen 1f gobrz gl CD CD 500 Metall goldbronze glz f.GEB-K Alu CD581GB
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Einbaubreite:
67 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Farbe:
Bronze | gold/bronze
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
9.85 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 9,43*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 6,86*
€ 9,63*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,87*
27 Tage
7
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,14*
3 Tage
22
€ 5,80*
ab € 7,51*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,62*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,26*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,81*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,98*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,97*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,95*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,98*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.