Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abdeckrahmen 1f CD500, grglz CD581GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen 1f CD500, grglz
Abdeckrahmen 1f CD500, grglz
Artikel-Nr.:
     262-B324B21
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD581GR
EAN/GTIN:
     4011377052109
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Jung CD 500
Jung CD 500 Rahmen
für waagerechte und senkrechte Kombinationen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1,00
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Flächenbündige Ausführung:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Unterputz-Installation:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
7038,00
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Serienschalter, cd 500 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, abdeckrahmen cd 500, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,53*
€ 3,14*
€ 13,95*
ab € 2,56*
€ 3,18*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 2,64*
€ 3,28*
€ 4,50*
ab € 2,64*
€ 3,28*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585GR
ab € 14,16*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581BR
ab € 2,53*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581GB
ab € 4,80*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581GN
ab € 2,53*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581LG
ab € 2,53*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581PT
ab € 4,80*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581SW
ab € 2,53*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581O
ab € 2,56*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582BR
ab € 4,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582GB
ab € 8,13*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582GR
ab € 4,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582GN
ab € 4,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582LG
ab € 4,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582PT
ab € 8,13*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582SW
ab € 4,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582O
ab € 4,03*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583BR
ab € 6,86*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583GB
ab € 11,77*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583GR
ab € 6,86*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583GN
ab € 6,86*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583LG
ab € 6,86*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583PT
ab € 11,77*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583SW
ab € 6,86*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583O
ab € 6,90*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584BR
ab € 10,12*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584GB
ab € 17,49*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584GR
ab € 10,12*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584LG
ab € 10,12*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584PT
ab € 17,49*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584SW
ab € 10,12*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585BR
ab € 14,16*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585GB
ab € 23,60*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585LG
ab € 14,16*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585PT
ab € 23,48*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585SW
ab € 14,08*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585W
ab € 10,07*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582WW
ab € 3,57*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581W
ab € 1,78*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD581WW
ab € 2,06*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD582W
ab € 3,39*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583W
ab € 5,00*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD583WW
ab € 5,53*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584W
ab € 7,51*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD584WW
ab € 7,78*
Ähnlich
Albrecht Jung
CD585WW
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG