Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f ws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CD581W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 1f ws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Einbaurahmen 1f ws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Artikel-Nr.:
     262-B324B15
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD581W
EAN/GTIN:
     4011377052703
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1fach rahmen weiß
Einbaurahmen 1f ws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CD581W
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Einbaubreite:
67 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
9.85 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,96*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 4,00*
3 Tage
226
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 4,19*
2 Tage
113
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,73*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,54*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,69*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,27*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,82*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,86*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,91*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,98*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,98*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,91*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,98*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.