Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wippschalter WE UP 10A, 250V, Kontr. 506KOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter WE UP 10A, 250V, Kontr.
Wippschalter WE UP 10A, 250V, Kontr.
Artikel-Nr.:
     262-B323G12
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     506KOU
EAN/GTIN:
     4011377262409
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Serienschalter
Unterputzschalter
Wechselschalter
Mit Glimmlampe
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Beleuchtung:
Kontrollschalter
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250,00 V
Schaltstrom:
10,00 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10,00
Schaltungsart:
Wechselschalter
Schutzart (IP):
IP20
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, glimmlampe 230v, wippenschalter 10 a, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,97*
€ 9,47*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 10,35*
€ 13,95*
ab € 8,86*
€ 10,49*
€ 5,95*
ab € 8,86*
€ 10,49*
€ 8,50*
ab € 9,25*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Jung
503KOU
ab € 17,67*
Ähnlich
Wipp-Kontrollschalter 502KOU
Albrecht Jung
502KOU
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG