Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Wippschalter Serien AP AP600, awsglz, Bel. 605AWW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B323F90
Hersteller:
Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
605AWW
EAN/GTIN:
4011377857001
Suchbegriffe:
Serienschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
mit Flächenwippen (34 mm hoch)
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2,00
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beleuchtung:
Beleuchtung mit Glühlampen
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250,00 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010,00
Schaltstrom:
10,00 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10,00
Schaltungsart:
Serienschalter
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Jung PG 07: AP
Weitere Suchbegriffe:
Ausschalter
,
Ausschalter 2-polig
,
Ausschalter mit Meldeleuchte
,
Ausschalter mit Signallampe
,
Doppelwechselschalter
,
Drehschalter
,
Drehstromschalter
,
Dreipoliger Schalter
,
EIN/AUS-Schalter
,
Einbau-Ausschalter
,
Einbauschalter
,
Einbauschalter für Verteilungen
,
Einschalter
,
Gruppenschalter
,
Hauptschalter
,
Heizungsnotschalter
,
Heizungsschalter
,
Installationsschalter
,
Jalousieschalter für Verteilungen
,
Kontroll-Drehschalter
,
Kontroll-Heizung Notschalter
,
Kontrollschalter
,
Kontrollwechselschalter
,
Kontroll-Wippschalter
,
Kreuzschalter
,
Kreuzschaltereinsatz
,
Kreuzschaltergeräteeinsatz
,
Modularer Einbauschalter
,
Schalter
,
Schaltereinsatz
,
Schlüsselschalter
,
Serienschalter-Einsatz
,
Universalschalter
,
Wechsel-/Wechselschalter
,
Wippschalter-Einsatz
,
Zugschalter
,
Zweipoliger Schalter
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
€ 13,95*
ab € 7,15*
€ 8,50*
Lager 254
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 7,73*
€ 9,19*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 9,22*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 10,38*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 10,67*
€ 12,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
602AWW Wippschalter 10AX 250V alpinweiß 602 A WW
Albrecht Jung
602AWW
ab € 9,05*
Ähnlich
JUNG KREUZSCHALTER AP 600, WEISS 607A
Albrecht Jung
607A
ab € 9,05*
Ähnlich
JUNG WECHSELSCHALTER AP 600, ALPINWEISS 606AWW
Albrecht Jung
606AWW
ab € 5,03*
Ähnlich
Wippschalter 602A AP600 Aus 2pol. weiss
Albrecht Jung
602A
ab € 9,05*
Ähnlich
Wippschalter 605A AP600 Serien weiss
Albrecht Jung
605A
ab € 7,15*
Ähnlich
Wippschalter 606A AP600 Aus-Wechsel weiss
Albrecht Jung
606A
ab € 5,03*
Ähnlich
Wippschalter 607AWW AP600 Kreuz alpinweiss
Jung-Henkelmann
607AWW
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG