Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Abdeckung Drehknopf CD500+, brzglz CD541GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B323F26
Hersteller:
Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
CD541GB
EAN/GTIN:
4011377037007
Suchbegriffe:
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Bedienaufsatz
Drehknopf
für Jalousie- Dreh-Schalter, Stufenschalter und Schaltuhr
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
Drehknopf
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
Bronze
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
eloxiert
Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
Jalousie
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Jung PG 02: Flächenmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Drehknöpfe
,
Drehschalterabdeckung
,
Jalousieabdeckung
,
Jung CD 500
,
Jung CD 500 Abdeckung
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
drehknöpfe gold
,
Abdeckplatte mit Regulierknopf
,
Abdeckung für Dimmer
,
Abdeckung für Jalousie
,
Abdeckung für Schalter
,
Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer
,
Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie
,
Abdeckung für Taster
,
Aufsatz-Taste
,
Aufsatz-Wippe
,
Bedienelement
,
Bedienteil
,
Bedienungselement
,
Drehgriff
,
Druckknopf
,
Hotelcard
,
Hotelcard-Schalter-Aufsatz
,
Jalousieschalterabdeckung
,
Kappe
,
Knebel
,
Knopf
,
Kontroll-Wippe
,
Kurzhub-Taste
,
Schaltuhrabdeckung
,
Schlüssel
,
Schlüsselschalterabdeckung
,
Taste
,
Tasterwippe
,
Vollabdeckung
,
Wippe
,
Wippe anschraubbar
,
Wippe mit abtastbarem Symbol
,
Wippe mit Aufdruck
,
Wippe mit beiliegenden Linsen
,
Wippe mit Beschriftungsfeld
,
Wippe mit Mundstabführung
,
Wippschalter
,
Wippschalter-Wippe
,
Wipptaster
,
Zeitschalterabdeckung
,
Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster
,
Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster
,
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster
,
Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter
,
Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter
,
Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter
,
Zentralstück mit Regulierknopf
,
Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster
,
Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter
,
Zugschalterabdeckung
,
Zugschnur
,
Zugtasterabdeckung
,
Zug-Wechselschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
€ 13,95*
ab € 5,66*
€ 6,98*
Lager 254
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 5,86*
€ 7,22*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 5,86*
€ 7,22*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 7,37*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 8,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. DREHSCHALTER CD 500/PLUS, PLATIN CD541PT
Albrecht Jung
CD541PT
ab € 5,66*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. DREHSCHALTER CD UNIVERSAL, ALPINWEISS CD541WW
Albrecht Jung
CD541WW
ab € 2,47*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. DREHSCHALTER CD UNIVERSAL, BRAUN CD541BR
Albrecht Jung
CD541BR
ab € 4,77*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. DREHSCHALTER CD UNIVERSAL, GRAU CD541GR
Albrecht Jung
CD541GR
ab € 4,77*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. DREHSCHALTER CD UNIVERSAL, LICHTGRAU CD541LG
Albrecht Jung
CD541LG
ab € 4,77*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. DREHSCHALTER CD UNIVERSAL, SCHWARZ CD541SW
Albrecht Jung
CD541SW
ab € 4,77*
Ähnlich
JUNG ABDECKUNG F. DREHSCHALTER CD UNIVERSAL, WEISS 541Z
Albrecht Jung
541Z
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG