Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz WG 600 gr glz IP44 Wippe 1p 609VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz WG 600 gr glz IP44 Wippe 1p
Jalousieschalter-Einsatz WG 600 gr glz IP44 Wippe 1p
Artikel-Nr.:
     262-B323D83
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     609VW
EAN/GTIN:
     4011377312104
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter-Einsatz WG 600 gr glz IP44 Wippe 1p 609VW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Schalter 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
68 mm
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter, Rolladenschalter, Jalousiewippe, Jalousiewippschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, jung wippe jalousie, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 25,16*
1 Tag
4
1
€ 6,40*
ab € 19,47*
€ 26,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,84*
€ 27,27*
2 Tage
4
1
€ 5,80*
ab € 20,80*
€ 28,40*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 20,74*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
639VW
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.