Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialausgleichsdose CD UP Steckd 2f ws glz 565-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potenzialausgleichsdose CD UP Steckd 2f ws glz
Potenzialausgleichsdose CD UP Steckd 2f ws glz
Artikel-Nr.:
     262-B323B73
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     565-2
EAN/GTIN:
     4011377283503
Suchbegriffe:
Potentialausgleichdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Potenzialausgleichsdose CD UP Steckd 2f ws glz 565-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, jung unterputzsteckdose weiß, steckdoseneinsatz, jung steckdoseneinsatz, Doppelpotenzialausgleich, Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose, Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose, Einbau-Stecker Potentialausgleich, Potentialausgleichsdose, Potentialausgleichstecker, Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Potenzialausgleich-Steckdose, Stecker für Potentialausgleich, Steckverbinder Potentialausgleich, Unterputz-Potential-Ausgleichstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 24,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 26,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 27,86*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,45*
€ 28,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,82*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD565-2WW
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.