Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B323A36 Herst.-Nr.: SLA2AN EAN/GTIN: 4011377995741 |
| |
|
| | |
| Einsatz LS 1f anth glz Schraubbef ohne SLA2AN Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Auslassrichtung: | gerade | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Farbe: | anthrazit | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP00 | Halogenfrei: | ja | Lüsterklemme: | ja | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Montageart: | Unterputz | Schlagfestigkeit: | IK00 | Verwendung: | Lautsprecheranschluss | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lautsprecher-steckdose jung, lautsprecher-klemmanschluss, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,74* | € 19,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,50* | € 20,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,54* | € 20,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,79* | € 21,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,05* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|