Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte Kst ws hfr AP 600 2-fach 2f horizvert 328-622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 328-622 Zubehör für elektrische Schalter
JUNG 328-622 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B322J09
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     328-622
EAN/GTIN:
     4011377249707
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenplatte (elektroinstallation)
Bodenplatte Kst ws hfr AP 600 2-fach 2f horizvert 328-622
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
102 mm
Gerätetiefe:
2 mm
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,45*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,77*
1 Tag
8
1
€ 6,40*
ab € 3,17*
€ 4,78*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
328
ab € 1,63*
Ähnlich
Jung
328-676
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.