Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte Kst ws hfr AP 600 1-fach 1f horizvert 328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenplatte Kst ws hfr AP 600 1-fach 1f horizvert
Bodenplatte Kst ws hfr AP 600 1-fach 1f horizvert
Artikel-Nr.:
     262-B322J03
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     328
EAN/GTIN:
     4011377249608
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenplatte (elektroinstallation)
Bodenplatte Kst ws hfr AP 600 1-fach 1f horizvert 328
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
4.5 mm
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,57*
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 1,63*
€ 2,59*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,74*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
328-622
ab € 3,15*
Ähnlich
Jung
328-676
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.