Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose 2f AP 600, weiss 6020A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose 2f AP 600, weiss 6020A
Artikel-Nr.:  262-B322J01
Hersteller:  Albrecht Jung
Herst.-Nr.:  6020A
EAN:  4011377649606
SCHUKO- Steckdose 16 A250 Vß - Zweifach-Steckdose, 47 mm hoch SCHUKO- Steckdose 16 A250 Vß - Zweifach-Steckdose, 47 mm hoch
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
2
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
cremeweiß elektroweiß
Frequenz:
50 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Jung Schaltermaterial
Weitere Suchbegriffe: Jung AP 600, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,50*
€ 5,54*
Elektrohandel_4you
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 5,91*
5 Tage
1
€ 5,84*
€ 6,28*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 59,10*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Albrecht Jung
5521
€ 2,52*
€ 3,00
Ähnlich
Albrecht Jung
6020A
€ 6,28*
€ 7,47
Ähnlich
Albrecht Jung
6020AWW
€ 6,28*
€ 7,47
Ähnlich
Albrecht Jung
6020KIA
€ 8,98*
€ 10,69
Ähnlich
Albrecht Jung
6020KIAWW
€ 8,96*
€ 10,66
Ähnlich
Albrecht Jung
611A
€ 38,80*
€ 46,17
Ähnlich
Albrecht Jung
621W
€ 59,20*
€ 70,45
Ähnlich
Albrecht Jung
621WOT
€ 3,31*
€ 3,94
Ähnlich
Peha Hochkoepper
507011
€ 10,47*
€ 12,46
Ähnlich
Peha Hochkoepper
508511
€ 11,54*
€ 13,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG