Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 4f aws glz AS AS 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl AS584WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AS 584 WW Weiß
JUNG AS 584 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B322F87
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS584WW
EAN/GTIN:
     4011377309753
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 4f aws glz AS AS 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl AS584WW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
80.5 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
293.5 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
10.22 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: jung abdeckrahmen 4fach, 4fach rahmen, 4 fach rahmen weiß, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 10,35*
2 Tage
454
€ 6,40*
ab € 7,61*
€ 10,49*
3 Tage
398
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,98*
3 Tage
12
€ 4,98*
ab € 7,99*
€ 11,01*
3 Tage
2196
€ 5,80*
ab € 8,09*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,43*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,45*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 3,68*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,35*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,33*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 10,99*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.