Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f ws glz AS AS 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl AS581BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 1f ws glz AS AS 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Einbaurahmen 1f ws glz AS AS 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-B322E79
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS581BF
EAN/GTIN:
     4011377313552
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1fach rahmen weiß
Einbaurahmen 1f ws glz AS AS 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl AS581BF
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
80.5 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbauhöhe:
55 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
10.22 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,35*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,36*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,60*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581BFGN
ab € 3,86*
Ähnlich
Jung
AS581BFWW
ab € 1,46*
Ähnlich
Jung
AS582BF
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582BFGN
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
AS582BFO
ab € 5,66*
Ähnlich
Jung
AS582BFWW
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583BFGN
ab € 9,99*
Ähnlich
Jung
AS583BFO
ab € 9,85*
Ähnlich
Jung
AS583BFWW
ab € 4,40*
Ähnlich
Jung
AS581BFO
ab € 3,85*
Ähnlich
Jung
AS583BF
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.