Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte SatTVRadi CD brz 3f Schraubbef ohne CD561SATGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD 561 SAT GB Bronze, Gold
JUNG CD 561 SAT GB Bronze, Gold
Artikel-Nr.:
     262-B322E57
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD561SATGB
EAN/GTIN:
     4011377470804
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Zentralplatte SatTVRadi CD brz 3f Schraubbef ohne CD561SATGB
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Bronze
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendung:
Sat | Sat/TV/Radio
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: D-Subminiatur Abdeckung, SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, sat-antennendose, schalterabdeckung bronze, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 10,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,18*
3 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 8,67*
€ 12,24*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,78*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
561SAT
ab € 3,03*
Ähnlich
Jung
CD561SATBR
ab € 5,55*
Ähnlich
Jung
CD561SATGR
ab € 5,41*
Ähnlich
Jung
CD561SATLG
ab € 5,42*
Ähnlich
Jung
CD561SATPT
ab € 7,76*
Ähnlich
Jung
CD561SATSW
ab € 5,44*
Ähnlich
Jung
CD561SATWW
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.