Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte CD642B-2WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte
Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte
Artikel-Nr.:
     262-B322B85
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD642B-2WW
EAN/GTIN:
     4011377853003
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Notruf Taster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte CD642B-2WW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 18,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,40*
€ 20,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,02*
€ 21,23*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,19*
€ 21,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
642B-2
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.