Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 2t Jalousie LS aws glz Pfeile Symbol Jalousie LS995PWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe 2t Jalousie LS aws glz Pfeile Symbol Jalousie
Wippe 2t Jalousie LS aws glz Pfeile Symbol Jalousie
Artikel-Nr.:
     262-B321F28
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS995PWW
EAN/GTIN:
     4011377143401
Suchbegriffe:
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Wippe 2t Jalousie LS aws glz Pfeile Symbol Jalousie LS995PWW
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol Pfeile
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
70 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Symbol Jalousie
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousietaster, Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, jung jalousie wippe weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,15*
1 Tag
467
€ 6,40*
ab € 6,70*
€ 9,25*
2 Tage
178
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 9,69*
2 Tage
495
€ 5,80*
ab € 7,10*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2995PAN
ab € 12,01*
Ähnlich
Jung
AL2995P
ab € 12,04*
Ähnlich
Jung
ES2995P
ab € 12,01*
Ähnlich
Jung
LS995P
ab € 5,67*
Ähnlich
Jung
LS995PLG
ab € 8,21*
Ähnlich
Jung
LS995PSW
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.