Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal aws LS Aufs LED UP IP20 230V LED nicht austauschbar m.LM LS539WWLEDWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtsignal aws LS Aufs LED UP IP20 230V LED nicht austauschbar m.LM
Lichtsignal aws LS Aufs LED UP IP20 230V LED nicht austauschbar m.LM
Artikel-Nr.:
     262-B321E70
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS539WWLEDWB
EAN/GTIN:
     4011377992993
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
Lichtsignal aws LS Aufs LED UP IP20 230V LED nicht austauschbar m.LM LS539WWLEDWB
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Max. Lampenleistung:
0 W W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
ja
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,41*
€ 40,65*
€ 5,46*
ab € 32,12*
€ 41,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,63*
€ 42,38*
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 42,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,93*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2539ANLEDWB
ab € 37,49*
Ähnlich
Jung
AL2539LEDWB
ab € 37,60*
Ähnlich
Jung
ES2539LEDWB
ab € 36,89*
Ähnlich
Jung
LS539LGLEDWB
ab € 33,67*
Ähnlich
Jung
LS539SWLEDWB
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.