Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 4f ws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS984W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 984 W Elfenbein
JUNG LS 984 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-B321D75
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS984W
EAN/GTIN:
     4011377120907
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Einbaurahmen 4f ws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS984W
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
294 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, 4 fach rahmen weiß, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 14,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 15,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 15,58*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,86*
€ 16,46*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 4,29*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 4,26*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,78*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 3,44*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 7,43*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 7,17*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,93*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 5,58*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 11,36*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 11,24*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 7,82*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 10,19*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 16,58*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 16,43*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.