Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f aws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS982WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 2f aws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Einbaurahmen 2f aws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Artikel-Nr.:
     262-B321D55
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS982WW
EAN/GTIN:
     4011377117501
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen alpinweiß 2fach
Einbaurahmen 2f aws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS982WW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
152 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 6,67*
1 Tag
2514
€ 6,40*
ab € 4,75*
€ 6,78*
2 Tage
1004
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 7,09*
1 Tag
1326
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,21*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,83*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,80*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,08*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,26*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,20*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,70*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,68*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,62*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.