Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst aws ASA AS 500 glz Aufputz AP-Geh AS581AWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 1f Kst aws ASA AS 500 glz Aufputz AP-Geh
Gehäuse AP 1f Kst aws ASA AS 500 glz Aufputz AP-Geh
Artikel-Nr.:
     262-B321C19
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS581AWW
EAN/GTIN:
     4011377338159
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 1f Kst aws ASA AS 500 glz Aufputz AP-Geh AS581AWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
85 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
alpinweiß | weiß
Form:
quadratisch
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
85 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Bodenplatte (Elektroinstallation), Abdeckrahmen, Rahmen, jung 1fach rahmen weiß, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 10,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 10,91*
1 Tag
500
€ 6,40*
ab € 8,04*
€ 11,21*
2 Tage
81
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 11,69*
2 Tage
1763
€ 5,80*
ab € 8,61*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581AAL
ab € 11,05*
Ähnlich
Jung
AS582AAL
ab € 17,81*
Ähnlich
Jung
AS582AWW
ab € 14,37*
Ähnlich
Jung
AS583AAL
ab € 22,38*
Ähnlich
Jung
AS583AWW
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.