Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Steckdose 1f LS990, orglz LS520O
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B321B02
Hersteller:
Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
LS520O
EAN/GTIN:
4011377409002
Suchbegriffe:
Jung LS 990
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Flächenabdeckung 70 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
1,00
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
orange
Frequenz:
50,00 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250,00 V
Nennstrom:
16,00 A
RAL-Nummer (ähnlich):
2004,00
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Jung PG 02: Flächenmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontaktsteckdose
,
Serienschalter
,
Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange)
,
Steckdose Sicherheitsversorgung (VDE 0620)
,
Steckdoseneinsatz
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
UP-Steckdose
,
albrecht jung ls990 steckdose
,
albrecht jung ls990
,
schuko unterputzsteckdose
,
American-National-Standard-Steckdose
,
AP-Steckdose
,
Aufputzdose
,
Aufputzsteckdose
,
Boden-Installationssteckdose
,
Bodensteckdose
,
Britsh-Standard-Steckdose
,
Containerwanddose
,
Containerwandsteckdose
,
Doppelsteckdose
,
Drehstrom
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
Drehstrom-Zubehör
,
Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Druckgusssteckdose
,
DWD-Anbausteckdose
,
Einbau-SCHUKO-Steckdose
,
Einbausteckdose
,
Erdungsstift
,
Euro-Amerikanischer Standard
,
Fehlerstromschutz
,
Fehlerstrom-Steckdose
,
FI-Steckdose
,
Flanschsteckdose
,
HNA-Steckdose
,
Installationssteckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kleinspannungswanddose
,
Kleinspannungswandsteckdose
,
Maschinensteckdose
,
NEMA-Steckdose
,
Schalterprogrammsteckdose
,
SCHUKO-2-fach-Steckdose
,
SCHUKO-3-fach-Steckdose
,
Schukoaufputzdose
,
Schukoaufputzsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose
,
Schukosteckdose
,
SCHUKO-Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose 45°
,
SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung
,
SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck
,
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE
,
SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe
,
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm
,
SCHUKO-Steckdose SNAP IN
,
SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdoseneinsatz
,
Schukowanddose
,
Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme
,
Steckdose
,
Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
Steckdose mit Feinsicherung
,
Steckdose mit Klappdeckel
,
Steckdose mit Kontrollleuchte
,
Steckdose mit Schutzkontakt
,
Steckdose mit Schutzkontaktstift
,
Steckdose ohne Schutzkontakt
,
Steckvorrichtung
,
Terko-Steckdose
,
Universalsteckdose
,
Universal-Steckdose
,
USA-Steckdose
,
Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Wanddose
,
Wandsteckdose
,
Werkbank-Steckdose
,
Zweifach-Einbausteckdose
,
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
€ 13,95*
ab € 4,78*
€ 5,88*
Lager 254
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 4,94*
€ 6,09*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 4,96*
€ 6,11*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 6,24*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 5,27*
€ 6,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG SCHUKO-STECKDOSE LS 990, SCHWARZ LS520SW
Albrecht Jung
LS520SW
ab € 4,76*
Ähnlich
Jung Schutzkontakt- Steckdoseneinsatz Alpinweiß LS 520 WW
Albrecht Jung
LS 520 WW
ab € 3,27*
Ähnlich
Jung Schutzkontakt- Steckdoseneinsatz Creme-Weiß LS 520
Albrecht Jung
LS 520
ab € 2,73*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE 1F 16A, 250V, ANTH/MT AL2520AN
Albrecht Jung
AL2520AN
ab € 7,97*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE ALUMINIUM, ALUMINIUM AL2520
Albrecht Jung
AL2520
ab € 7,97*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE EDELSTAHL, EDELSTAHL ES2520
Albrecht Jung
ES2520
ab € 7,97*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE LS 990, GRÜN (SV) LS520GN
Albrecht Jung
LS520GN
ab € 4,78*
Ähnlich
JUNG STECKDOSE LS 990, LICHTGRAU LS520LG
Albrecht Jung
LS520LG
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG