Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abdeckung Lautsprecher AURA, ant 20.677.21DIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Abdeckung Lautsprecher AURA, ant 20.677.21DIO
Artikel-Nr.:  262-B318H58
Hersteller:  Peha Hochkoepper
Herst.-Nr.:  130511
EAN:  4010105130515
Zentralplatte - für Lautsprecher- und Diodensteckdosen mit Tragplatte für Spreizbefestigung Zentralplatte - für Lautsprecher- und Diodensteckdosen mit Tragplatte für Spreizbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung Oberfläche:glänzend
Befestigungsart:Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:ohne Beschriftungsfeld
Farbe:anthrazit
Halogenfrei:Ja
Montageart:Unterputz
Oberfläche:unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):7016.00
Schutzart (IP):IP20
Tragring:Ja
Verwendung:sonstige
Werkstoff:Kunststoff
Werkstoffgüte:Thermoplast
Zusammenstellung:Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Peha Luxus-Geräte UP
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 6,40*
AFB-Elektro 10 Tage 10 € 5,84* € 6,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  6,40* €  7,62 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 64,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Zentralplatte 20.677.02 DIO
Peha Hochkoepper
117011
€ 47,30* € 56,29
Ähnlich
Zentralplatte 20.677.02-Z
Peha Hochkoepper
116111
€ 42,00* € 49,98
Ähnlich
Zentralplatte 20.677.21 DIO
Peha Hochkoepper
130511
€ 65,20* € 77,59
Ähnlich
Zentralplatte 20.677.21-Z
Peha Hochkoepper
130611
€ 59,20* € 70,45
Ähnlich
Zentralplatte 20.677.70 DIO
Peha Hochkoepper
156111
€ 83,00* € 98,77
Ähnlich
Zentralplatte 20.677.70-Z
Peha Hochkoepper
156311
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Zentralplatte 393803
Merten
393803
€ 29,75* € 35,40
Ähnlich
Zentralplatte 397715
Merten
397715
€ 3,82* € 4,55
Ähnlich
Zentralplatte 461215
Merten
461215
€ 19,45* € 23,15
Ähnlich
Zentralplatte 464215
Merten
464215
€ 4,45* € 5,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG