Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose AURA, alu lack 20.6511.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose AURA, alu lack 20.6511.70
Artikel-Nr.:  262-B318H14
Hersteller:  Peha Hochkoepper
Herst.-Nr.:  155111
EAN:  4010105155112
SCHUKO-Steckdose - mit Steckklemmen2-polig, 1016 A, 250 V mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Kinderschutz SCHUKO-Steckdose - mit Steckklemmen2-polig, 1016 A, 250 V mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Einheiten:
1.00
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Bemessungsfehlerstrom:
0.00 mA
Farbe:
Aluminium
Frequenz:
50.00 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250.00 V
Nennstrom:
16.00 A
Oberfläche:
lackiert
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Peha Luxus-Geräte UP
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
5 Tage
10
€ 9,40*
€ 6,58*
16 Tage
1
€ 5,84*
€ 6,70*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 65,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Peha Hochkoepper
115611
€ 4,18*
€ 4,97
Ähnlich
Peha Hochkoepper
115711
€ 73,80*
€ 87,82
Ähnlich
Peha Hochkoepper
115811
€ 56,90*
€ 67,71
Ähnlich
Peha Hochkoepper
127411
€ 5,27*
€ 6,27
Ähnlich
Peha Hochkoepper
127711
€ 89,00*
€ 105,91
Ähnlich
Peha Hochkoepper
127811
€ 69,80*
€ 83,06
Ähnlich
Peha Hochkoepper
155111
€ 6,70*
€ 7,97
Ähnlich
Peha Hochkoepper
155311
€ 11,65*
€ 13,86
Ähnlich
Peha Hochkoepper
155411
€ 84,00*
€ 99,96
Ähnlich
Peha Hochkoepper
116011
€ 102,10*
€ 121,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG